{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Lithium (Li) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (CR2032) | |
| Nabíjecí | ne | |
| Typ krytí IP | Neuvedeno | |
| Označení výrobce | Digitaler Werkstatt-Messschieber in Leichtbauweise | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Materiál | hliník | |
| Kalené | ne | |
| Měřicí plocha | kalené | |
| Mez chyby | 0,08 mm | |
| Odečet | 0,01 mm | |
| Odečet | 0,0005 palec | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 1 000 mm | |
| Průměr vnitřního měřicího nástavce | 20 mm | |
| Délka zobáku | 150 mm | |
| Měřicí hroty | ano | |
| Měřicí technika | Digitální | |
| Přepínatelný odečet | ano | |
| Norma | výrobní norma | |
| Hmotnost | 1 750 g | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Dílenská posuvná měřítka | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 415510 1000 | |
| EAN / GTIN | 2050001060242 | |
| Číslo výrobce | 4112623 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |