{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovitá délka L | 30 mm | |
| Rozměr závitu d1 | M8 | |
| Délka závitu b | 30 mm | |
| Stoupání závitu P | 1,25 mm | |
| Provedení stopky | Plný závit | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Nespecifikovaný šroub | |
| Druh závitu | M |
| Katalogové číslo | 370470 M8X30 | |
| EAN / GTIN | 4045197313096 | |
| Číslo výrobce | 07-720 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu |