NC vysokotlaký svěrák T-Rex, Typ: 125

Artiklové číslo: 361202 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Provedení: Upínací systém přes nulový bod

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série T-Rex
Typ 125
Provedení Upínací systém přes nulový bod
Upínací síla do maximálně 40 kN
Krouticí moment 30 Nm
Hmotnost 18 kg
Celková délka L 256 mm
Šířka základního tělesa 154 mm
f 21 mm
i 130 mm
Podélná drážka l H8 30 mm
Příčná drážka n H7 20 mm
Upevňovací otvor u 13 mm
x 127 mm
y 200 mm
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství T-Rex
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361202 125
EAN / GTIN 4250364401951
Číslo výrobce 6921888000155
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Provedení:

Horní a dolní strana broušená. Včetně otvorů 25H6 M10 pro upínací systémy přes nulový bod - rozteč 200 mm.

Charakteristika:

Stabilní, kompaktní základní těleso (GGG 60) při současně velkém rozsahu upnutí. Zcela zakryté a nitridované vřeteno (zvýšená funkční bezpečnost, optimalizovaná ochrana proti třískám, minimální nároky na čištění).

Funkce:

Upínání pomocí nastavitelného momentového klíče (max. 30 Nm) při minimální výšce upnutí obrobku (ve spojení s čelistmi / upínacími vložkami). Se speciálním vysokotlakým vřetenem a mechanickým převodníkem síly.

Použití:

Bezpečné a rychlé upínání polotovarů, výpalků nebo výřezů proniknutím kalených a vyměnitelných upínacích vložek do obrobku. Vhodné pro všechny materiály do pevnosti cca 1 000N/mm2 (s výjimkou kalených materiálů).

Vhodné pro:

Nosné čelisti pevné č. 361206; 361208.
Nosné čelisti mobilní č. 361207; 361209.

Rozsah dodávky:

4 upevňovací šrouby, 6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce. Navíc 3 čepové klíče (OK 5 / 8 / 10).

Zvláštní příslušenství:

  • Konzola, viz č. 361230 vel. 125.
  • Upínací vložky, viz č. 361238 - 361250; 361260
  • Stupňovité čelisti, viz č. 361210; 361215.
  • Nosná čelist pevná, viz č. 361206 vel. 125.
  • Nosná čelist kyvná, viz č. 361207 vel. 125.
  • Nosná čelist Uni-Grippset, viz č. 361208 vel. 125.
  • Nosná čelist Uni-Grippset, mobilní kyvná, viz č. 361209 vel. 125.
  • Univerzální sada Gripp, viz č. 361345 vel. 125.
  • Utahovací čelisti, viz č. 361228; 361229 vel. 125.
  • Momentový klíč č. 656050 vel. 60
  • Gripp čelist, viz č. 361217; 361218.
  • Stupňovitá lišta, viz č. 361223 vel. 125.
  • Upínací čep č. 360025, 25M10 resp. 25M10/138.
  • Sada pro upevňování a polohování č. 360530.