{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka čelistí b | 96 mm | |
| b1 | 64 mm | |
| c | 12 mm | |
| c1 | 22 mm | |
| Výška čelistí h | 55 mm | |
| Výška h1 | 52 mm | |
| Výška h2 | 35 mm | |
| Výška h3 | 14 mm | |
| Délka čelistí l | 62,5 mm | |
| Stupeň s | 4 mm | |
| Pro typ | 64 | |
| Vhodné pro barevný kód | T-Rex | |
| Druh produktu | Čelisti pro svěrák |
| Katalogové číslo | 361217 64 | |
| EAN / GTIN | 4250364402316 | |
| Číslo výrobce | 6921884034031 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |