Stupňovitá čelist povlakovaná, pro T-Rex pevná, Pro typ: 125

Artiklové číslo: 361210 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 124,4 mm
Výška čelistí h 26 mm
Výška h1 14 mm
Stupeň s 5 mm
e 21 mm
Rozsah upnutí S3 9 – 67 mm
Rozsah upnutí S4 48 – 114 mm
Rozsah upnutí S5 100 – 183 mm
Pro typ 125
Vhodné pro barevný kód T-Rex
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361210 125
EAN / GTIN 4250364401432
Číslo výrobce 6921884006041
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Použití:

Pro upínání paralelně vyhrubovaných obrobků.

Materiál:

Kalená ocel, upínací plochy povlakované pro vysoké hodnoty tření, přídržná síla zvýšená min. 1,5-krát (srovnávací tvrdost 80 HRC).

Vhodné pro:

Pevné čelisti pro T-Rex č. 361202.