Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Univerzální vtahovací čelist, pro T-Rex pevná, Pro typ: 125

Artiklové číslo: 361228 125

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361228 125
EAN / GTIN 4250364402040
Číslo výrobce 6921884106031
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Provedení:

Upínací rozměry:
Vysoká strana s listovými pery
0−100 mm (T-Rex) / 0−138 mm (Centro Gripp).
Vysoká strana bez listových per
0−100 mm (T-Rex) / 0−156 mm (Centro Gripp).
Stupňovitá strana bez listových per
44–126 mm (T-Rex) / 54–208 mm (Centro Gripp).

Použití:

Vtahování s broušenými listovými pery pro surové a obrobené upínací plochy. Rychlovýměnný systém Click pro upínání lišt. Vysoká přesnost upínání pro paralelní, popř. přesné úhlové obrábění. Upínací plochy zanechávají téměř neviditelné otisky.

Vhodné pro:

Pevné čelisti pro T-Rex č. 361202.

Rozsah dodávky:

Včetně listových per.

Poznámka:

Listová pera je třeba objednat zvlášť!