Nástavbová čelist hladká, Typ: 38

Artiklové číslo: 361260 38
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 70 mm
b1 38 mm
Výška h1 27,1 mm
Vhodné pro barevný kód TeleCentric
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361260 38
EAN / GTIN 4250364403054
Číslo výrobce 6921544020031
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Provedení:

Dosedací plocha 3,5 mm, upínací výška 5 mm.

Vhodné pro:

5osý upínač TeleCentric č. 361255