• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Nosná čelist pro upínací vložky, pro T-Rex pevná, Pro typ: 125

Artiklové číslo: 361206 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ 125
Šířka čelistí b 165 mm
c 14 mm
c1 20 mm
Výška čelistí h 16 mm
Délka čelistí l 59 mm
Rozsah upínání maximální kulatý 190 mm
Rozsah upínání minimální kulatý 80 mm
Rozsah upínání maximální čtyřhranný 185 mm
Rozsah upínání minimální čtyřhranný 26 mm
Vhodné pro barevný kód T-Rex
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361206 125
EAN / GTIN 4250364401654
Číslo výrobce 6921884005042
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Použití:

Nosné čelisti slouží k upínání s standardních upínacích vložek č. 361238; 361240; 361245; 361250 (nejsou vhodné pro univerzální upínací sady č. 361345 vel. 125 a č. 361350 vel. 125). Mobilní čelist kyvná pro vyrovnání nerovnoběžných upínacích ploch. Upínací vložky lze variabilně našroubovat na rastr s otvory, aby bylo možné upínat obrobky s různými geometriemi.

Vhodné pro:

Pevné čelisti pro T-Rex č. 361202.