Nosná čelist Uni-Gripset, pro T-Rex pevná, Pro typ: 125

Artiklové číslo: 361208 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ 125
Šířka čelistí b 165 mm
c 14 mm
c1 20 mm
Výška čelistí h 20 mm
Délka čelistí l 61 mm
Rozsah upínání maximální kulatý 160 mm
Rozsah upínání minimální kulatý 100 mm
Rozsah upínání maximální čtyřhranný 152 mm
Rozsah upínání minimální čtyřhranný 0 mm
Vhodné pro barevný kód T-Rex
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361208 125
EAN / GTIN 4250364401937
Číslo výrobce 6921884005242
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Použití:

Nosné čelisti slouží k uchycení univerzální sady Gripp č. 361345 vel. 125. Mobilní čelist kyvná pro vyrovnání nerovnoběžných upínacích ploch. Upínací vložky lze variabilně našroubovat na rastr s otvory, aby bylo možné upínat obrobky s různými geometriemi.

Vhodné pro:

Pevné čelisti pro T-Rex č. 361202.