Univerzální sada Gripp (kufřík se 4 jednotkami), Pro typ: 125

Artiklové číslo: 361345 125
Nastavit cenu 4 kusy (CZK 3412,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Nastavit cenu 4 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal
kufříky
Pro průměr soustružnického sklíčidla
125 mm
Upínací plocha
rýhované
Vhodné pro vyměnitelné vložky
ano
Funkce
pevný
Způsob upevnění
Šroubování
Pro velikost šroubu
M10
Obsah
4 ks
Druh produktu
Nespecifikované upínací čelisti
Povrch
černěné
Obsah
Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361345 125
EAN / GTIN 4250364400725
Číslo výrobce 6921884027031
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Použití:

Univerzální sada Grip nabízí různé možnosti pro upínání surových dílů. Skládá se ze základní jednotky s přizpůsobením polohy, dosedací jednotka a upínací vložka se šroubují pomocí šroubu M10 na nosnou čelist. Pokud si zákazník upraví dosedací jednotku, lze hroty upínací vložky umístit téměř do každé polohy vůči obrobku, tím lze měnit jak výšku upnutí, tak dosedací výšku obrobku.

Vhodné pro:

Čelisti Allmatic 361206 – 361354.