MTECI 0808D30 A60 IC908 Závitové monolitní 60° karbidové frézy s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro výrobu vnitřních nebo vnějších závitů.

Artiklové číslo: 5606402
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada SOLIDTHREAD
Řezný materiál TK
Užitná délka L1 30 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Obrábění / vnějších závitů (EGE)
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5606402
EAN / GTIN 7291075263374
Číslo výrobce 5606402
L-číslo L24210 493

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 8 mm, průměr břitu (DC) 8 mm, celková délka (OAL) 64 mm, jmenovitý průměr závitu =>10, jmenovitý průměr závitu =>10, velikost závitu =>10, velikost závitu =>10.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Celková délka (OAL) 64 mm
  • Roztec vnejší 0.8-1.5 mm
  • Roztec vnitrní 1.00-1.75 mm
  • Roztec TPI vnejší (TPI Ext) 32-16 Závity/-palcové″
  • Roztec TPI vnitrní (TPI Int) 28-14 Závity/-palcové″
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Velikost závitu =>10
  • Použitelná délka (LU) 30 mm