MTECS 08051C16 28UNJ IC908 Krátké karbidové závitové frézy pro závity UNJ

Artiklové číslo: 5606416
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada SOLIDTHREAD
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Typ upínače Čep
Průměr stopky DS 8 mm
Řezný materiál TK
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 64 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Obrábění / vnějších závitů (EGE)
Toleranční třída Tolerance výrobce
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5606416
EAN / GTIN 7291075263244
Číslo výrobce 5606416
L-číslo L24210 518

Popis

Popis:

Závitové frézy - plné, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 8 mm, řezný průměr (DC) 5,1 mm, celková délka (OAL) 64 mm, stoupání závitu (TP) 0,907 mm, závity na palec (TPI) 28 závitů/″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 5.1 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 64 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) NJ60
  • Stoupání závitu (TP) 0.907 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 28 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 16 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny