{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | SOLIDTHREAD | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Průměr stopky | 6 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Užitná délka | 10 mm | |
| Celková délka | 58 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních / vnějších závitů | |
| Druh produktu | Zavitova freza |
| Katalogové číslo | 5606408 | |
| EAN / GTIN | 7291075263169 | |
| Číslo výrobce | 5606408 | |
| L-číslo | L24210 500 |