{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Obrábění / vnějších závitů (EGE) | |
| Celková délka L | 127 mm | |
| Provedení stopky | válcová stopka | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | MILLTHREAD | |
| Typ frézy ISO | Zavitova freza | |
| Počet břitů po obvodu Z | 1 | |
| Počet vyměnitelných břitových destiček | 1 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Druh produktu | Zavitova freza |
| Katalogové číslo | 3108490 | |
| EAN / GTIN | 7291075377569 | |
| Číslo výrobce | 3108490 | |
| L-číslo | L24090 49 |