MTE D0.65-1-MMT08-14 Vyměnitelné závitové frézy s rozhraním MULTI-MASTER

Artiklové číslo: 3313461
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Celková délka L 24,38 mm
Vnitřní chlazení ano
Směr řezu Pravořezný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada MILLTHREAD
Typ frézy ISO Zavitova freza
Počet břitů po obvodu Z 1
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3313461
EAN / GTIN 7291075374889
Číslo výrobce 3313461
L-číslo L24090 324

Popis

Popis:

  • Frézování závitů držáku nástroje
  • Průměr kužele, strana stroje (DCONMS): 0,48″
  • Průměr průchodu chladicí kapaliny (CSP)
  • Průměr hrotu (DC): 0,65″
  • Celková délka (OAL): 0,96″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.48″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Coolant Thru
  • Prumer rezu (DC): 0.65″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.55″
  • Pocet drážek (NOF): 1
  • Celková délka (OAL): 0.96″
  • Typ závitu (TTP_DF2): INT