MTE D15.8-1-MMT08-14 Vyměnitelné závitové frézy s rozhraním MULTI-MASTER

Artiklové číslo: 3313454
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Celková délka L 24,5 mm
Vnitřní chlazení ano
Směr řezu Pravořezný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada MILLTHREAD
Typ frézy ISO Zavitova freza
Počet břitů po obvodu Z 1
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3313454
EAN / GTIN 7291075374827
Číslo výrobce 3313454
L-číslo L24090 57

Popis

Popis:

Držák nástroje závit frézování, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 11,7 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, průměr řezné hrany (DC) 15,8 mm, celková délka (OAL) 24,5 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 11.7 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 15.8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Celková délka (OAL) 24.5 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) INT