• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vrták do plného KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami a stopkou ABS®, pro vyměnitelné břitové destičky SOGX

Artiklové číslo: 236603 36
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada KUB Pentron®
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Modulární kuželové rozhraní s kuličkovým systémem
Kódování oddělovacího místa ABS06300115
Formulář záznamu Standard
Velikost upínače 0630
Průměr stopky DS 63 mm
Délka stopky LS 38 mm
Průměr břitu, min. Dc 36 mm
Délka upínací drážky 167 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,73 mm
Počet břitů, celkem 1
Úhel šroubovice 10 stupeň
Úhel, 1. stupeň 90 stupeň
Kódování oddělovacího místa řezné desky SO1104083N
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 185 mm
Užitná délka L1 144 mm
Celková délka L 223 mm
Hmotnost 1 290 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236603 36
EAN / GTIN 4047109202832
Číslo výrobce U44 63600
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Provedení:

Tolerance otvoru: D − 0,1 / + 0,3

Použití:

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236605236610.

Poznámka:

  • Použití pouze při stabilních poměrech stroje.
  • Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS® k dodání na poptávku.
  • Vrtání s přesazením os až Vmax = 0,25 mm.
  • Nastavením dosažitelný maximální ⌀ = D + 0,5 mm.
  • Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.