{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | KUB Pentron® | |
| Počet břitů, celkem | 1 | |
| Průměr břitu, min. Dc | 17,5 mm | |
| Celková délka L | 134 mm | |
| Užitná délka L1 | 72 mm | |
| Nepodepřená délka A | 103 mm | |
| Průměr stopky DS | 50 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Kódování oddělovacího místa | ABS05000115 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0500 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Velikost upínače | 0500 | |
| Délka stopky LS | 31 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Délka upínací drážky | 88 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 0,25 mm | |
| Úhel šroubovice | 10 stupeň | |
| Úhel, 1. stupeň | 180 stupeň | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | SO0502043N | |
| Hmotnost | 440 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D |
| Katalogové číslo | 236603 17,5 | |
| EAN / GTIN | 4047109190276 | |
| Číslo výrobce | U44 51750 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |