Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Plaquita reversible-broca maciza ‌Komet KUB Pentron® con mango ABS®, para plaquitas de corte reversibles SOGX

Número de artículo: 236603 36

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Serie KUB Pentron®
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Interfaz cónica modular con sistema de rodamiento de bolas
Codificación de punto de separación ABS06300115
Forma de asiento Standard
Tamaño del asiento 0630
Diámetro del mango DS 63 mm
Longitud vástago LS 38 mm
Diámetro del filo, mín. Dc 36 mm
Longitud de ranura de viruta 167 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 0,73 mm
Número de filos, total 1
Ángulo de desprendimiento 10 grados
Ángulo, 1.er escalón 90 grados
Codificación de punto de separación plaquita de corte SO1104083N
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 185 mm
Longitud útil L1 144 mm
Longitud total L 223 mm
Peso 1.290 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 236603 36
EAN / GTIN 4047109202832
Número del fabricante U44 63600
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Ejecución:

Tolerancia de perforación: D − 0,1 / + 0,3

Aplicación:

Con plaquitas de corte n.º 236605236610.

Nota:

  • Uso solo en condiciones de máquina estables.
  • Versión 2×D y 3×D con mango de ABS® disponible a petición.
  • Taladrado fuera del eje hasta Vmax= 0,25 mm.
  • Diámetro máximo alcanzable mediante desvío = D + 0,5 mm.
  • Versión con mango PSC disponible a petición.