• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Vrták do plného KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami a stopkou ABS®, pro vyměnitelné břitové destičky SOGX

Artiklové číslo: 236603 21,5
Sleva
17 063,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KUB Pentron®
Počet břitů, celkem 1
Průměr břitu, min. Dc 21,5 mm
Celková délka L 151 mm
Užitná délka L1 88 mm
Nepodepřená délka A 120 mm
Průměr stopky DS 50 mm
Vnitřní chlazení ano
Typ upínače Modulární kuželové rozhraní s kuličkovým systémem
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa ABS05000115
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 0500
Typ upínače Čep
Velikost upínače 0500
Délka stopky LS 31 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr těla D2 50 mm
Délka upínací drážky 105 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,35 mm
Úhel šroubovice 10 stupeň
Úhel, 1. stupeň 90 stupeň
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Rozhraní Odpojovací místo 1
Kódování oddělovacího místa řezné desky SO07T2083N
Hmotnost 520 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 4×D

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236603 21,5
EAN / GTIN 4047109181625
Číslo výrobce U44 52150
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Provedení:

Tolerance otvoru: D − 0,1 / + 0,3

Použití:

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236605 − 236610.

Poznámka:

  • Použití pouze při stabilních poměrech stroje.
  • Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS® k dodání na poptávku.
  • Vrtání s přesazením os až Vmax = 0,25 mm.
  • Nastavením dosažitelný maximální ⌀ = D + 0,5 mm.
  • Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.