{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | KUB Pentron® | |
| Označení výrobce | 10-010 | |
| Délka řezné hrany | 4,8 mm | |
| Průměr řezných destiček | 4,8 mm | |
| Rohový rádius | 0,4 mm; 0,6 mm; 0,8 mm; 0,4 mm | |
| Rohový úhel | 90 stupeň | |
| Úhel čela | 7,5 stupeň | |
| Úhel nastavení | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 9 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 9 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) | 9 stupeň | |
| ISO kód | SOGX 040204-01 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | BK7935 | |
| Povlak | AlTiN | |
| Typ | BK7935 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M) | |
| Toleranční třída | G | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
| Způsob upevnění | Upnutí | |
| Lamač třísek | ano | |
| Hmotnost | 0,4 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 236610 10-010 | |
| EAN / GTIN | 4047109258334 | |
| Číslo výrobce | W80 10010.047935 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |