Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Foret à plaquettes Komet KUB Pentron® avec queue ABS®, pour plaquettes SOGX

Réf.: 236603 36

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KUB Pentron®
Nombre de dents, total 1
Diamètre des dents, min. Dc 36 mm
Longueur totale L 223 mm
Longueur utile L1 144 mm
Longueur de col A 185 mm
Diamètre de queue DS 63 mm
Arrosage interne oui
Type de barre interface conique modulaire avec système de roulements à billes
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Codage du point de séparation ABS06300115
Format d’image Standard
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0630 mm
Type d’attachement tenon
Dimensions de l’attachement 0630
Longueur queue LS 38 mm
Longueur des goujures 167 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 0,73 mm
Angle d’hélice 10 degré
Angle, 1er étage 180 degré
Eléments de guidage sans éléments de guidage
Codage du point de séparation plaquette SO1104083N
Interface interface 1
Poids 1 290 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 4×D

Identification et classification

Référence article 236603 36
EAN / GTIN 4047109202832
Réf. fabricant U44 63600
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Exécution:

Tolérance d’alésage: D − 0,1 / + 0,3

Utilisation:

Avec plaquettes 236605236610.

Remarque(s):

  • Utilisation uniquement en présence de conditions de machine stables.
  • Exécution 2×D et 3×D avec queue ABS® disponible sur demande.
  • Perçage excentré jusqu’à Vmax = 0,25 mm.
  • ⌀ maximal possible par sélection = D + 0,5 mm.
  • Modèle avec queue PSC disponible sur demande.