{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | KUB Pentron® | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Modulární kuželové rozhraní s kuličkovým systémem | |
| Kódování oddělovacího místa | ABS05000115 | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Velikost upínače | 0500 | |
| Průměr stopky DS | 50 mm | |
| Délka stopky LS | 31 mm | |
| Průměr břitu, min. Dc | 23,5 mm | |
| Délka upínací drážky | 113 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 0,38 mm | |
| Počet břitů, celkem | 1 | |
| Úhel šroubovice | 10 stupeň | |
| Úhel, 1. stupeň | 90 stupeň | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | SO0803083N | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 128 mm | |
| Užitná délka L1 | 96 mm | |
| Celková délka L | 159 mm | |
| Hmotnost | 560 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky |
| Katalogové číslo | 236603 23,5 | |
| EAN / GTIN | 4047109181663 | |
| Číslo výrobce | U44 52350 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |