• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Komet KUB Pentron® Burghiu cu plăcuțe amovibile cu coadă tip ABS®, pentru plăcuţe amovibile SOGX

Cod articol.: 236603 36
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Serie KUB Pentron®
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Interfață conică modulară cu sistem de carieră cu bile
Codarea punctului de separare ABS06300115
Formular de înregistrare Standard
Referinţă de prindere 0630
Diametrul cozii DS 63 mm
Lungimea cozii LS 38 mm
Diametru de tăiere, min. Dc 36 mm
Lungimea canalelor de aşchii 167 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 0,73 mm
Număr de muchii de tăiere, total 1
Unghi de răsucire 10 grad
Unghi, prima etapă 90 grad
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SO1104083N
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 185 mm
Lungime utilă L1 144 mm
Lungimea totală L 223 mm
Greutate 1.290 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe

Identificare și clasificare

Cod articol 236603 36
EAN / GTIN 4047109202832
Număr producător U44 63600
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Execuţie:

Toleranţă la alezare: D − 0,1 / + 0,3

Aplicaţie:

Cu plăcuţe amovibile Cod 236605236610.

Notă:

  • A se utiliza doar în cazul condiţiilor stabile de funcţionare a maşinii.
  • Modelul 2×D și 3×D cu coadă ABS® se livrează la cerere.
  • Găurire cu decalaj al axei până la Vmax = 0,25 mm.
  • ⌀ maxim = D + 0,5 mm poate fi obţinut prin modulare.
  • Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.