Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Vrták do plného KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami a stopkou ABS®, pro vyměnitelné břitové destičky SOGX

Artiklové číslo: 236603 27

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KUB Pentron®
Počet břitů, celkem 1
Průměr břitu, min. Dc 27 mm
Celková délka L 173 mm
Užitná délka L1 108 mm
Nepodepřená délka A 142 mm
Průměr stopky DS 50 mm
Vnitřní chlazení ano
Typ upínače Válcová stopka
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa ABS05000115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0500 mm
Typ upínače Čep
Velikost upínače 0500
Délka stopky LS 31 mm
Délka upínací drážky 127 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,48 mm
Úhel šroubovice 10 stupeň
Úhel, 1. stupeň 180 stupeň
Kódování oddělovacího místa řezné desky SO09T3083N
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 620 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 4×D

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236603 27
EAN / GTIN 4047109193895
Číslo výrobce U44 52700
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Provedení:

Tolerance otvoru: D − 0,1 / + 0,3

Použití:

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236605236610.

Poznámka:

  • Použití pouze při stabilních poměrech stroje.
  • Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS® k dodání na poptávku.
  • Vrtání s přesazením os až Vmax = 0,25 mm.
  • Nastavením dosažitelný maximální ⌀ = D + 0,5 mm.
  • Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.