Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Vrták do plného KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami a stopkou ABS®, pro vyměnitelné břitové destičky SOGX

Artiklové číslo: 236603 19,5

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KUB Pentron®
Počet břitů, celkem 1
Průměr břitu, min. Dc 19,5 mm
Celková délka L 143 mm
Užitná délka L1 80 mm
Nepodepřená délka A 112 mm
Průměr stopky DS 50 mm
Vnitřní chlazení ano
Typ upínače Modulární kuželové rozhraní s kuličkovým systémem
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa ABS05000115
Formulář záznamu Standard
Velikost upínače 0500
Délka stopky LS 31 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Délka upínací drážky 97 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,3 mm
Úhel šroubovice 10 stupeň
Úhel, 1. stupeň 90 stupeň
Rozhraní Odpojovací místo 1
Kódování oddělovacího místa řezné desky SO0602063N
Hmotnost 500 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 4×D

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236603 19,5
EAN / GTIN 4047109181489
Číslo výrobce U44 51950
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Provedení:

Tolerance otvoru: D − 0,1 / + 0,3

Použití:

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236605 − 236610.

Poznámka:

  • Použití pouze při stabilních poměrech stroje.
  • Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS® k dodání na poptávku.
  • Vrtání s přesazením os až Vmax = 0,25 mm.
  • Nastavením dosažitelný maximální ⌀ = D + 0,5 mm.
  • Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.