{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HELI3MILL | |
Terän ⌀ DC | 50 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 45,6 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 95 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 99 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 3,9 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,6 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 468,99 mm | |
Sopiva kääntöterä | TD..1505.. | |
Valmistajamerkintä | HM390 FTD D050-4-22-15 | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 226490 50/4 | |
EAN / GTIN | 7291075313048 | |
Valmistajan numero | 3106303 |