• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky SOMT 120504 PDER, pro Softcut® HSI, HB7830-1

Artiklové číslo: 214886 UNI
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    433,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    361,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 424 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 4 ks
ISO kód SOMT 120504 PDER
Řezný materiál TK
Rohový rádius R 0,4 mm
Tloušťka řezné destičky T 5,16 mm
Toleranční třída M
Povlak PVD
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupně
Hloubka řezu max. ap 6 mm; 10 mm
Mokré maximální omezené použití
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Fräs-Wendeschneidplatte SOMT 120504 PDER, für Softcut® HSI, HB7830-1
Základní tvar čtyřhranné
Tloušťka řezné destičky S 5,56 mm
Provedení řezné destičky pravý
Délka řezné hrany l 12,7 mm
Průměr řezné destičky d 12,7 mm
Rohový úhel 90 stupně
Úhel nastavení 90 stupně
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 15 stupně
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 15 stupně
Normální úhel podbroušení, hlavní řezná hrana 15 stupně
Průměr Upevňovací díry 4,5 mm
Hloubka řezu ap, min 0,25 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce P
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7830-1
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SOMT 120504 PDER
Označení řezné destičky SOMT120504
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití pravý
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 7 g
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 214886 UNI
EAN / GTIN 4069515060301
Číslo výrobce 214886 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
280
Ocel < 750 N/mm²
P
260
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
120
Ocel < 1400 N/mm
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Zvýšená tloušťka destičky pro nejvyšší nároky obrábění. Ochrana proti opotřebení pomocí nejmodernějšího povlakování.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.