{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Hloubka řezu max. ap | 6 mm; 10 mm | |
| Mokré maximální | omezené použití | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Základní tvar | čtyřhranné | |
| Tloušťka řezné destičky S | 5,56 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Délka řezné hrany l | 12,7 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 12,7 mm | |
| Rohový rádius R | 0,8 mm | |
| Rohový úhel | 90 stupně | |
| Úhel nastavení | 90 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 15 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 15 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) | 15 stupně | |
| ISO kód | SOMT 120508 PDER | |
| Průměr Upevňovací díry | 4,5 mm | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,25 mm | |
| Hloubka řezu použití | Plné drážky; Obvodové frézování | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | P | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7830-1 | |
| Povlak | PVD | |
| Tloušťka řezné destičky T | 5,16 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Označení řezné destičky | SOMT120508 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P) | |
| Toleranční třída | M | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 214887 UNI | |
| EAN / GTIN | 4069515060318 | |
| Číslo výrobce | 214887 UNI | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |