• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky SOMT 083604 PDER, pro Softcut® HSI, HB7730­1

Artiklové číslo: 214949 GGG
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    371,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    309,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
970 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 4 ks
ISO kód SOMT 083604 PDER
Typ HB7730-1
Řezný materiál TK
Rohový rádius R 0,4 mm
Tloušťka řezné destičky T 3,6 mm
Toleranční třída M
Povlak PVD
vhodné pro materiál Šedá litina (K)
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupně
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 6 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 2 mm
Mokré maximální omezené použití
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar čtyřhranné
Tloušťka řezné destičky S 3,6 mm
Provedení řezné destičky pravý
Délka řezné hrany l 8 mm
Výška řezné hrany 3,6 mm
Průměr řezné destičky d 8 mm
Rohový úhel 90 stupně
Úhel nastavení 90 stupně
Průměr Upevňovací díry 3,5 mm
Hloubka řezu ap, min 0,25 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Posuv na zub, min. fz 0,15 mm
Posuv na zub, max. fz 0,15 mm
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce P
Skupina obrobitelnosti K (litina)
Řezné materiály, označení výrobce HB7730-1
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Označení řezné destičky SOMT 083604 PDER
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití pravý
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Počet možností použití 4 ks
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 214949 GGG
EAN / GTIN 4069515060431
Číslo výrobce 214949 GGG
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

GG(G)
K
220
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Zesílená tloušťka destiček umožňuje výrazně tvarovanou geometrii žlábku pro pozitivní chování při řezu a minimalizuje náchylnost ke zlomení.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.