• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky SOMT 083604 PDER, pro Softcut® HSI, HB7830­1

Artiklové číslo: 214957 UNI
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    371,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    309,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 100 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Frézování drážek (FNU)
Počet břitů 4 ks
ISO kód SOMT 083604 PDER
Typ HB7830
Řezný materiál TK
Rohový rádius R 0,4 mm
Tloušťka řezné destičky T 3,6 mm
Toleranční třída M
Povlak PVD
Vhodné pro materiál univerzální
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupeň
Řada Softcut® HSI
Základní tvar čtyřhranné
Tloušťka řezné destičky S 3,6 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 6 mm
Hloubka řezu ap, min 0,25 mm
Označení řezné destičky SOMT 083604 PDER
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Počet možností použití 4 ks
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 214957 UNI
EAN / GTIN 4069515060448
Číslo výrobce 214957 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
280
Ocel < 750 N/mm²
P
260
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
120
Ocel < 1400 N/mm
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Zesílená tloušťka destiček umožňuje výrazně tvarovanou geometrii žlábku pro pozitivní chování při řezu a minimalizuje náchylnost ke zlomení.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.