• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky SOMT 083608 PDER, pro Softcut® HSI, HB7520­1

Artiklové číslo: 214931 ST1400
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    371,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    309,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 416 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 4 ks
ISO kód SOMT 083608 PDER
Typ HB7520-1
Řezný materiál TK
Rohový rádius R 0,8 mm
Tloušťka řezné destičky T 3,6 mm
Toleranční třída M
Povlak PVD
vhodné pro materiál Ocel (P)
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupně
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 6 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 2 mm
Mokré maximální omezené použití
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Softcut® HSI
Základní tvar čtyřhranné
Tloušťka řezné destičky S 3,6 mm
Provedení řezné destičky pravý
Délka řezné hrany l 8 mm
Výška řezné hrany 3,6 mm
Průměr řezné destičky d 8 mm
Rohový úhel 90 stupně
Průměr Upevňovací díry 3,5 mm
Hloubka řezu ap, min 0,25 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Posuv na zub, min. fz 0,17 mm
Posuv na zub, max. fz 0,17 mm
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce P
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7520-1
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Označení řezné destičky SOMT083608
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití pravý
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Počet možností použití 4 ks
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 214931 ST1400
EAN / GTIN 4069515060424
Číslo výrobce 214931 ST1400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1100 N/mm²
P
200
Ocel < 1400 N/mm
P
160
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Zesílená tloušťka destiček umožňuje výrazně tvarovanou geometrii žlábku pro pozitivní chování při řezu a minimalizuje náchylnost ke zlomení.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.