Zámečnické kladivo s grafitovou rukojetí SLS 200 g

Artiklové číslo: 205C.20SLS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Řada SLS
Označení výrobce Schlosserhammer Graphitstiel SLS 200 g
Barva Černá
Materiál hlava ocel
Povrch lakované
Rozměry dráhy hranatý
Výška hlavy 19 mm
Celková délka 280 mm
Délka hlavy 96 mm
Jednotná hmotnost bez násady metrické
Hmotnost bez násady 200 g
Ochrana násady ano
Druh ocel
Délka, Násada 184 mm
Provedení 2složková násada
Materiál, Násada plast; skelné vlákno
Jádro žádný
Povrch s povlakem
Druh produktu zámečnické kladivo
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 205C.20SLS
EAN / GTIN 3662424029530
Číslo výrobce 205C.20SLS
L-číslo L60130 9047
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Vybaven systémem SLS FACOM® pro zabránění náhodnému pádu
  • Speciální zajištění pomocí krimpovaného ocelového lanka s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách
  • Ergonomická bezpečnostní rukojeť s grafitovým jádrem

Charakteristika:

  • L [mm]: 280
  • L1 [mm]: 96
  • L2 [mm]: 19
  • [kg]: 0,275