Regulátor tlaku „variobloc“, včetně manometru, BG 2, G 1/2, 0, 5–6 bar

Artiklové číslo: 100640
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Řada variobloc
Zásobování energií Žádné napájení
Celková délka 70 mm
Celková šířka 134 mm
Celková výška 33 mm
Hodnota průtoku 7 000 l/min
Pracovní tlak od 0,5 bar
Pracovní tlak do 6 bar
Provozní tlak maximální 25 bar
Provozní teplota maximální 80 °C
Typ přípojky Vnitřní závit
Vnitřní závit 1/2 palec
Materiál pouzdra hliník
Druh produktu regulátor tlaku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100640
EAN / GTIN 4047322169387
Číslo výrobce 100640
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor tlaku „variobloc“, včetně manometru, BG 2, G 1/2, PE max. 25 bar, teplota média a okolí max. 80 °C, regulační rozsah 0, 5 – 6 bar. Regulátor membránového tlaku nezávislý na předtlakovém tlaku s možností zpětného řízení a sekundárním odvzdušněním. Nastavení tlaku lze zafixovat stisknutím ručního kolečka. Osvědčená řada v moderním průmyslovém designu, která se vyznačuje snadnou manipulací, pohodlným blokováním pomocí nových spojovacích modulů a vynikajícími průtokovými hodnotami.

Charakteristika:

  • A: 70,0 mm
  • Š: 134,0 mm
  • C: 33,0 mm
  • BG: 2
  • Řada: variobloc
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 1/2
  • Membrána: NBR
  • Průtok: 7000 l/min
  • kryt pružiny: POM
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah regulace max.: 6 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 25 bar
  • měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Manometr max.: 6 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Max. teplota média: 80 °C
  • Maximální teplota okolí: 80 °C

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "variobloc" Zobrazit všechny