Regulador de presión «variobloc», con manómetro incluido, BG 2, G 1/2, 0, 5-6 bar

Número de artículo: 100640
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie variobloc
Suministro de energía Sin suministro de energía
Longitud total 70 mm
Anchura total 134 mm
Altura total 33 mm
Valor del flujo 7.000 l/min
Presión de trabajo desde 0,5 bar
Presión de trabajo hasta 6 bar
Presión máxima de funcionamiento 25 bar
Temperatura máxima de funcionamiento 80 °C
Tipo de conexión Rosca interior
Rosca interior 1/2 pul
Material carcasa aluminio
Tipo de producto regulador de presión

Identificación y clasificación

Número de artículo 100640
EAN / GTIN 4047322169387
Número del fabricante 100640
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión «variobloc», con manómetro incluido, BG 2, G 1/2, PE máx. 25 bar, temperatura ambiente del medio máx. 80 °C, rango de regulación 0,5 - 6 bar. Regulador de presión de membrana independiente del preimpreso, con control de retroalimentación y purga secundaria. El ajuste de presión se puede bloquear presionando la rueda manual. Serie probada con un diseño industrial moderno que destaca por su fácil manejo, cómodas posibilidades de bloqueo gracias a los innovadores módulos de conexión y excelentes valores de caudal.

Característica:

  • A: 70,0 mm
  • An: 134,0 mm
  • C: 33,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: variobloc
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc
  • Rosca: G 1/2
  • membrana: NBR
  • Caudal: 7000 l/min
  • capó: POM
  • material de sellado: NBR
  • Rango de regulación máx.: 6 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 25 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 6 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 80 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 80 °C

Descargas y documentos

De la misma serie "variobloc" Ver todos