Ochranná přilba CrossGuard, Barva: YELLOW

Artiklové číslo: 097809 YELLOW
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost helmy: Ochranná vlastnost do -30 °C
  • Regulace šířky: Šroubovací uzávěr

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série CrossGuard
Vlastnost helmy Ochranná vlastnost do -30 °C
Barva YELLOW
Velikost 53 cm - 61 cm
Materiál skořepiny helmy PP
Hmotnost 395 g
Norma DIN EN 397
Regulace šířky Šroubovací uzávěr
Druh produktu Ochranná helma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097809 YELLOW
EAN / GTIN 4017765077860
Číslo výrobce 9022002278
Výrobce/odpovědná osoba Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Popis

Provedení:

Lehká ochranná přilba (395 g) pro použití ve studených provozech a v chemickém a petrochemickém průmyslu. Systém Cross® Guard můžete vybavit příslušenstvím SCHUBERTH použitím multifunkčního adaptéru MFA-TECH bez použití nářadí. Pro pocit pohodlí při nošení je Cross® Guard vybaven potítkem Wellvitex® z+, která je šetrná k pokožce. S velkou plochou k potisku logy a značení.
  • 6bodový pás
  • Se šroubovacím uzávěrem
  • Regulovaný ventilační systém

Norma:

DIN EN 397