Ochranná přilba CrossGuard, Barva: BLUE

Artiklové číslo: 097809 BLUE
Sleva
523,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Brilantní modrá
Řada CrossGuard
S diskem ne
Uzávěr Šroubovací uzávěr
Mezinárodní velikost onesize
Barva Modrá
Druh produktu Helma
Materiál Polypropylen (PP)
Obvod hlavy min. 53 cm
Obvod hlavy max. 61 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Konečná úprava textilu ano
Norma EN 397
Odolnost proti teplotám od -30 °C
Vlastnosti Integrované potítko
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany II
Hmotnost celkem 395 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097809 BLUE
EAN / GTIN 4017765077877
Číslo výrobce 9023002278
Výrobce/odpovědná osoba Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Popis

Provedení:

Lehká ochranná přilba (395 g) pro použití ve studených provozech a v chemickém a petrochemickém průmyslu. Systém Cross® Guard můžete vybavit příslušenstvím SCHUBERTH použitím multifunkčního adaptéru MFA-TECH bez použití nářadí. Pro pocit pohodlí při nošení je Cross® Guard vybaven potítkem Wellvitex® z+, která je šetrná k pokožce. S velkou plochou k potisku logy a značení.
  • 6bodový pás
  • Se šroubovacím uzávěrem
  • Regulovaný ventilační systém

Norma:

DIN EN 397