Mušlový chránič sluchu GARANT GreenPlus, Typ: 33

Artiklové číslo: 097772 33
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 016 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Udržitelnost: GARANT GreenPlus

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série GreenPlus
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 33 dB(A)
Udržitelnost GARANT GreenPlus
Druh produktu Mušlový chránič sluchu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097772 33
EAN / GTIN 4067263105961
Číslo výrobce 097772 33
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Řešení šetrné k životnímu prostředí bez ohrožení stability a designu: Mušlové chrániče sluchu GARANT GreenPlus obsahují více než 60% recyklovaného obsahu v robustním ABS plastu pouzdra. Je možné vyměnit tlumicí podložky a těsnicí kroužky za hygienickou sadu (katalogové č. 097782 vel. 1): Tím se trvale zachová výkon ochrany, prodlužuje se životnost a snižuje se riziko infekce v důsledku kontaminace.
Mušlové chrániče sluchu s robustním nerezovým třmenem s pohodlným polstrováním. Díky nastavitelnému třmenu nabízí spolehlivou ochranu a zároveň vysoký komfort při nošení. Recyklovaný obsah v materiálu ABS: 63 %
SNR = 33 dB (H = 36 dB; M = 31 dB; L = 23 dB).

Poznámka:

Přídavná hygienická sada k dostání pod č. 097782 vel. 1.

Warning:

Stanovené použití
  • K použití, pokud zátka na ochranu sluchu vyvolává nesnášenlivosti nebo pokud je potřebné časté nasazování a vyjímání ochrany sluchu.
  • Optimální ochranný účinek jen při dosažení zbytkové hladiny zvuku působící u ucha nositele 70 dB až 80 dB. Po odečtení standardní odchylky od průměrné hodnoty zvukové izolace vyplyne předpokládaný ochranný účinek příslušné ochrany sluchu.

Nesprávné použití
  • Mušlový chránič sluchu ztěžuje určení zdrojů hluku. Nepoužívejte, pokud je potřebné dobré směrové slyšení.
  • Ochranu sluchu nekombinujte s ochranou hlavy a brýlemi.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.
  • Plášť těsnicích polštářků s hygienickým pláštěm může ovlivnit akustický výkon mušlového chrániče sluchu.
  • Tento produkt může být poškozen určitými chemickými látkami. Další údaje si vyžádejte u výrobce.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "GreenPlus" Zobrazit všechny