Pár rukavic GARANT GreenPlus, Velikost rukavice: 6

Artiklové číslo: 094338 6
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 12 páry
  • K objednání po násobcích: 12 páry
na poptávku
Ihned k dodání
416 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GreenPlus
Označení výrobce GARANT GreenPlus
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 2
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Nitril
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
EN 388 Code 4121X
Barva Zelená; Černá
Druh produktu Rukavice
Velikost rukavic 6
Rozsah použití Přesnost
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 15G
Norma EN 388
Nosný materiál Nylon
Povlak Vnitřní plocha dlaní
S podšívkou ne
Vlastnosti Uchopení mokrých předmětů; Uchopení předmětů od oleje; Vhodné pro dotykový displej; Zesílení v ohybu palce
Kategorie ochrany II
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094338 6
EAN / GTIN 4067263723837
Číslo výrobce 094338 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nové rukavice GARANT GreenPlus přesvědčí svojí udržitelností a současně vysokým pohodlím při nošení i silnou odolností.
Trvale udržitelná víceúčelová rukavice je vyrobena z 85 % (více než 54 % recyklovaného materiálu ve finálním produktu) recyklované nylonové příze (platí pro vel. 9). To vede ke snížení uhlíkové stopy 78 g (ve srovnání se standardními nylonovými víceúčelových rukavicemi) na pár (platí pro vel. 9). 15vláknová úpletová technologie pro velmi dobrý cit při doteku. Dlaň s lehkým nitrilovým povlakem. S možností obsluhy dotykové obrazovky. Hodí se jak do suchého pracovního prostředí, tak i do zaolejovaných, zašpiněných a vlhkých oblastí. Zesílený ohyb palce pro zvýšení životnosti.

Poznámka:

Šetrné k životnímu prostředí, obal 100% bez plastů. Minimální objednací množství odpovídá jedné jednotce balení nebo jejímu násobku.

Warning:

Stanovené použití
  • Chrání ruce před mechanickým ohrožením, odřeninami, puchýři a jinými povrchovými poraněními.
  • Optimální ochranný účinek jen při kompletním pokrytí chráněné oblasti. U ochranných rukavic s uzávěrem zkontrolujte jeho pevné usazení. Ochranné rukavice nesmí klouzat. Volte vhodnou velikost rukavic.

Nesprávné použití
  • Nechrání před chemickým, mikrobiologickým, termickým, elektrickým nebezpečím a nebezpečím pořezání.
  • Nepoužívejte v blízkosti rotujících strojních součástí.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.