{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Univerzální čisticí prostředek | |
| Provedení nádrže | Rozprašovací láhev | |
| Obsah | 500 ml | |
| Hodnota pH | 2,2 | |
| Barva | Transparentní | |
| Rozprašovací hlava | Standard | |
| Řada | GreenPlus | |
| Označení výrobce | GARANT GreenPlus Reiniger Acid Cleaner | |
| Obal | volné | |
| Teplota skladování min. | 2 °C | |
| Teplota skladování max. | 35 °C | |
| Tvar | kapalný | |
| Hustota | 1,04 g/cm3 | |
| Bod varu | 100 °C | |
| Vlastnosti | Certifikováno pro potraviny; bez označení | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 088002 500 | |
| EAN / GTIN | 4062406400880 | |
| Číslo výrobce | 088002 500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |