{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 2 ks | |
| Doba provozu | 2 h | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | AAA (LR3) | |
| Typ krytí IP | IP54 | |
| Úhel vyzařování min. | 10 stupně | |
| Úhel vyzařování max. | 70 stupně | |
| Řada | COLOUR MATCH | |
| Označení výrobce | MATCHPEN | |
| oblast EX | ne | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Barva | Černá | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Pracovní svítilna | |
| Celková délka L | 150 mm | |
| Šířka celkem B | 16 mm | |
| Vhodné pro místa ohrožená výbuchem | ne | |
| Hmotnost celkem | 60 g | |
| Typ upevnění | Svorka | |
| Nastavitelný úhel vyzařování | ano | |
| Nastavitelné zaostření | ano | |
| CRI (index vykreslení barev) Ra | 95 | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 081513 PEN | |
| EAN / GTIN | 5708997351178 | |
| Číslo výrobce | 03.5117 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |