{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Připojovací závit |
BSP
|
|
| Připojení stlačeného vzduchu |
1/4 palec
|
|
| Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) |
6,3 mm
|
|
| Maximální potřeba vzduchu |
336 l/min
|
|
| Otáčky, max., 1 |
2 400 min-1
|
|
| Krouticí moment max., 1 |
4,5 Nm
|
|
| Označení výrobce |
S2326
|
|
| Obal |
volné
|
|
| Zásobování energií |
Provoz na stlačený vzduch
|
|
| Barva |
Šedá; Černá
|
|
| Velikost šroubů max. |
M6
|
|
| S funkcí zdvihu |
ne
|
|
| Druh produktu |
Šroubovák
|
|
| Celková délka |
178 mm
|
|
| Krouticí moment |
1
|
|
| Otáčky |
1
|
|
| Provedení upínače nástrojů |
HEX (E 6,3)
|
|
| Vibrace max. podle EN |
2,5 m/s2
|
|
| Pracovní hluk |
83 dB
|
|
| Zvláštní znaky/vybavení |
Kompaktní konstrukce; S háčkem na opasek
|
|
| Přestavitelný chod doprava/doleva |
ano
|
|
| Hmotnost celkem |
0,8 kg
|
| Katalogové číslo | 079161 S2326 | |
| EAN / GTIN | 7322590011406 | |
| Číslo výrobce | 8431025736 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de |