Alternativa k tomuto produktu:

Alternativa k tomuto produktu:

Alternativa k tomuto produktu:

Pneumatický utahovák, Typ: 2811

Artiklové číslo: 079166 2811
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit
BSP
Připojení stlačeného vzduchu
1/4 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr)
8 mm
Pracovní tlak maximální
6,3 bar
Maximální potřeba vzduchu
336 l/min
Pracovní hluk
94 dB
Otáčky, max., 1
750 min-1
Krouticí moment max., 1
12 Nm
Řada
CP28
Označení výrobce
2811
Obal
volné
Zásobování energií
Provoz na stlačený vzduch
Barva
červená; Černá
Velikost, šestihran
1/4
Druh produktu
Šroubovák
Celková délka
204 mm
Krouticí moment
1
Otáčky
1
Provedení upínače nástrojů
šestihran
Vibrace max. podle EN
2,5 m/s2
Pracovní hluk
94 dB
Hmotnost celkem
0,9 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079166 2811
EAN / GTIN 015451795498
Výrobce/odpovědná osoba Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Popis

Provedení:

Všechny technické údaje platí pro hydraulický tlak 6,3 barů a uvedený vnitřní ⌀ hadice.
Řada pneumatických šroubováků CP28 s přímým pohonem se díky hliníkové skříni vyznačuje vysokou odolností. Snadné ovládání zajišťuje praktická progresivní spoušť a přepínací ráčna, kterou lze ovládat jednou rukou.

Ke stažení & dokumenty