Alternativa k tomuto produktu:

Pneumatický utahovák, Typ: S2465-L

Artiklové číslo: 079162 S2465-L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Krouticí moment min., 1 0,8 Nm
Připojovací závit NPT
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) 10 mm
Pracovní tlak maximální 6,3 bar
Maximální potřeba vzduchu 870 l/min
Otáčky, max., 1 1 000 min-1
Krouticí moment max., 1 6,5 Nm
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Barva Černá
Velikost šroubů max. M5
S funkcí zdvihu ne
Druh produktu Šroubovák
Celková délka 232 mm
Počet rychlostních stupňů/stupňů 1
Krouticí moment 1
Otáčky 1
Vhodné pro materiál Kov
Provedení upínače nástrojů HEX (E 6,3)
Vibrace max. podle EN 2,5 m/s2
Pracovní hluk 87 dB
Hmotnost celkem 0,8 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079162 S2465-L
EAN / GTIN 7322590057879
Výrobce/odpovědná osoba Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de

Popis

Provedení:

Všechny technické údaje platí pro hydraulický tlak 6,3 barů a uvedený vnitřní ⌀ hadice.
Pistolové šroubováky PRO S24 jsou vybaveny funkcí vypnutí pro vysokou kvalitu šroubování. Tyto nástroje splňují průmyslové požadavky na výkon, přesnost a odolnost. Ergonomicky dobře vyvážené malé šroubováky PRO jsou praktické, výkonné a nabídnou jednoduché nastavení krouticího momentu.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.