Alternativa k tomuto produktu:

Pneumatický utahovák, Typ: S2355-CE

Artiklové číslo: 079163 S2355-CE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Krouticí moment min., 1 1,5 Nm
Připojovací závit NPT
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) 10 mm
Maximální potřeba vzduchu 820 l/min
Otáčky, max., 1 1 700 min-1
Krouticí moment max., 1 5,5 Nm
Označení výrobce S2355
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Barva Černá
Velikost šroubů max. M5
S funkcí zdvihu ne
Velikost 1/4
Druh produktu Šroubovák
Celková délka 207 mm
Krouticí moment 1
Otáčky 1
Provedení upínače nástrojů šestihran
Vibrace max. podle EN 2,5 m/s2
Pracovní hluk 89 dB
Zvláštní znaky/vybavení S háčkem na opasek
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Hmotnost celkem 0,8 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079163 S2355-CE
EAN / GTIN 7322590057893
Výrobce/odpovědná osoba Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de

Popis

Provedení:

Všechny technické údaje platí pro hydraulický tlak 6,3 barů a uvedený vnitřní ⌀ hadice.
  • S kluznou spojkou.
  • Nastavitelný točivý moment.
  • Přestavitelný pro pravý/levý chod.

Pistolový šroubovák PRO S23 je vybaven klasickou kluznou spojkou, která se aktivuje po dosažení požadovaného krouticího momentu. Modely S23 jsou vhodné na provedení měkkých spojů, práci se šrouby do plechu, vruty i se samořeznými šrouby, u kterých se může krouticí moment během procesu šroubování přechodně zvýšit.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.