{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Krouticí moment min., 1 | 0,8 Nm | |
| Připojovací závit | NPT | |
| Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
| Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) | 10 mm | |
| Pracovní tlak maximální | 6,3 bar | |
| Maximální potřeba vzduchu | 390 l/min | |
| Pracovní hluk | 87 dB | |
| Otáčky, max., 1 | 1 000 min-1 | |
| Krouticí moment max., 1 | 6,5 Nm | |
| Zásobování energií | Provoz na stlačený vzduch | |
| Barva | Černá | |
| Velikost šroubů max. | M5 | |
| S funkcí zdvihu | ne | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Celková délka | 232 mm | |
| Počet rychlostních stupňů/stupňů | 1 | |
| Krouticí moment | 1 | |
| Otáčky | 1 | |
| Vhodné pro materiál | Kov | |
| Provedení upínače nástrojů | HEX (E 6,3) | |
| Vibrace max. podle EN | 2,5 m/s2 | |
| Pracovní hluk | 87 dB | |
| Zvláštní znaky/vybavení | S háčkem na opasek | |
| Hmotnost celkem | 0,8 kg |
| Katalogové číslo | 079162 S2443-P | |
| EAN / GTIN | 7322590057848 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de |