Dvojitá bruska ECO, 230 V, Typ: W150

Artiklové číslo: 077502 W150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
110 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce W150
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 520 W
Maximální počet otáček 2 900 min-1
⌀ brusného kotouče D 150 mm
Šířka brusného kotouče T 20 mm - 25 mm
⌀ otvoru brusného kotouče H 32 mm
Hmotnost 16 kg
Druh produktu Dvojitá bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077502 W150
EAN / GTIN 2050001694607
Číslo výrobce ECO150
Výrobce/odpovědná osoba Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 WEISSENHORN, Deutschland, www.reichmann.com

Popis

Provedení:

Dvojitá bruska na jednofázový střídavý proud s nehlučným bezúdržbovým motorem. Velké štíty pro ochranu zraku zaručují vysoký stupeň bezpečnosti uživatele. Opěrky obrobků lze nastavovat bez použití nářadí.
Ochrana proti rozběhu brání neúmyslnému spuštění stroje po výpadku proudu.

Rozsah dodávky:

S brusnými kotouči normální korund NK36 a NK60.

Poznámka:

Vhodné brusné kotouče najdete od č. 596100 a č. 568733.
Vhodný strojní stojan č. 077513 vel. DS04 s deskou adaptéru č. 077515 vel. ECO.