{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Příkon |
520 W
|
|
| Označení výrobce |
W175
|
|
| Zásobování energií |
Síťový provoz
|
|
| Průměr otvoru brusného kotouče |
32 mm
|
|
| Šířka brusného kotouče |
25 mm
|
|
| Průměr kotouče max. |
175 mm
|
|
| Otáčky max. |
2 900 min-1
|
|
| Zvláštní znaky |
blokování opakovaného rozběhu
|
|
| Druh produktu |
Dvojitá bruska
|
|
| Hmotnost celkem |
18 kg
|
| Katalogové číslo | 077502 W175 | |
| EAN / GTIN | 2050001694614 | |
| Číslo výrobce | ECO175 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 Weissenhorn, Deutschland, www.reichmann.com |