• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Excentrická bruska DEROS, Typ: 650CV

Artiklové číslo: 077324 650CV
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Rozhraní: Rozhraní Bluetooth®

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série DEROS
Rozhraní Rozhraní Bluetooth®
Označení výrobce 650CV
Zdroj energie Síťový provoz
Počet kmitů 4 000 min-1 - 10 000 min-1
Oscilační zdvih 5,0 mm
Maximální vibrace dle EN 3,4 m/s2
Příkon 350 W
⌀ brusného talíře 150 mm
Hmotnost 1 kg
Druh produktu Excentrická bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077324 650CV
EAN / GTIN 6416868241433
Číslo výrobce MID6502022
Výrobce/odpovědná osoba Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Popis

Provedení:

První excentrická bruska s bezkartáčovým elektromotorem.
  • Minimální spotřeba energie. Zvlášť kompaktní, tichá, lehká a výkonná.
  • Bez vibrací, rozhraní Bluetooth.
  • Externí odsávání možné.

Použití:

Úběrové operace (hrubý, jemný brus a mezibrus) u dřeva, kovu, laku. Nejvhodnější pro obrábění nesnadno přístupných nebo profilovaných ploch při mokrém, i suchém broušení.

Poznámka:

Vhodný brusný kotouč 6násobně děrovaný, artikl č. 567775, 15násobně děrovaný, artikl č. 567558 a ABRANET artikl č. 567800.
Vhodný opěrný talíř artikl č. 567990 vel. 147.
Vhodná hadice s elektrickým kabelem pro externí odsávání č. 077327 vel. 5,5.