Brusný kotouč se suchým zipem ABRANET®, ⌀ 150 mm, Zrnitost: 80

Artiklové číslo: 567800 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    36,00 CZK / 1 ks
  • od 50 ks
    30,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 964 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Maximální obvodová rychlost: 40

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série ABRANET®
Brusné zkratky A
Zrnitost 80
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotouče 150 mm
Pohonný agregát Excentrická bruska
Maximální obvodová rychlost 40 m/s
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 567800 80
EAN / GTIN 6416868662948
Číslo výrobce 5424105080
Výrobce/odpovědná osoba Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusné kotouče se suchým zipem sestávající z polyamidové tkaniny s povlakem z brusného zrna se síťovou strukturou s tisícinásobným děrováním.

Výhoda:

  • Bezprašné broušení: nejnižší zatížení pracoviště a životního prostředí.
  • Brusný kotouč se nezanáší (zabraňuje se tak vzniku povrchových vad, prachových kuliček).
  • Zaručeně lepší povrchy při nižší spotřebě brusiva.
  • Vysoká efektivnost − úběr se mnohonásobně zvyšuje v závislosti na povrchu.

Použití:

Broušení laků, plnidel, primerů, plastů (zesílených skelnými vlákny), slitin neželezných kovů, slitin hliníku a součástí nábytku.